※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハイスストレートドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.3
注文コード
24996224
品番
TSHD-013
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番
381-9218
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
38
溝長(mm)
16
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
1.3
刃径(mm)
1.3