曜日別特売
TSHD-046 ハイスストレートドリル TRUSCO 24996556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)4.6注文コード24996556品番TSHD-046
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。トラスコ品番381-9278材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80溝長(mm)47先端角(°)118シャンク径(mm)4.6刃径(mm)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする