曜日別特売
TSHD-062 ハイスストレートドリル TRUSCO 24996714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)6.2注文コード24996714品番TSHD-062
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。トラスコ品番381-9223材質高速度鋼(HSS)全長(mm)101溝長(mm)63先端角(°)118シャンク径(mm)6.2刃径(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする