※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス用コバルトドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.1
注文コード
24997405
品番
TCSD-011
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
トラスコ品番
381-9487
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)
36
溝長(mm)
14
先端角(°)
135
シャンク径(mm)
1.1
刃径(mm)
1.1