※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)2.7 注文コード24997570 品番TCSD-027
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は刃径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 トラスコ品番381-9499 材質コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)61 溝長(mm)33 先端角(°)135 シャンク径(mm)2.7 刃径(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする