TCSD-034 ステンレス用コバルトドリル TRUSCO 24997649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)3.4注文コード24997649品番TCSD-034
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。トラスコ品番381-9632材質コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70溝長(mm)39先端角(°)135刃径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする