TCSD-063 ステンレス用コバルトドリル TRUSCO 24997938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード24997938品番TCSD-063
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
トラスコ品番381-9630材質コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)101溝長(mm)63先端角(°)135刃径(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする