TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの スタビードライバー
水栓ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24998559
品番
TSD-18-45
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
トラスコ品番
380-5517
材質
刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂
軸径(Φmm)
10Φ
全長(mm)
92
軸長(mm)
45
刃厚(mm)
1.5
刃先(mm)
18
刃先幅寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応