スパッタフェルト 28EX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24998586 品番28EX-M
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
耐久性が一段とアップしました。

用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3403 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)2.5 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120015
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする