TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの カーボンシート
スパッタフェルト 50EX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24998595
品番
TE50EX-M
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。
耐久性がさらにアップしました。
用途
溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
トラスコ品番
380-3402
種別
カット
材質
耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)
610
幅(mm)
650
厚さ(mm)
4.5
ハトメ数
なし
JIS規格
JIS A 1323 A種合格
コーティング
片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号
C2120016
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。