TRUSCO
TRUSCOの キャビネット / プラボックス
TRUSCOの キャビネット
TRUSCOの キャビネットパーツ
アースバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
奥行(mm)
20
注文コード
24998708
品番
TEBA-20-18E
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
奥行
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。
銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途
制御盤、分電盤の接地用銅バー用。
トラスコ品番
379-6131
材質
ニッケルメッキ仕上げ 銅板
高さ(mm)
4
奥行(mm)
20
間口(mm)
240