アースバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行(mm)25 注文コード24998717 品番TEBA-25-10E
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は奥行など7種類から選べます 他の種類を見る

ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。
銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。

用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。 トラスコ品番379-6154 材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板 高さ(mm)4 奥行(mm)25 間口(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする