分岐母線銅バー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24998848 品番TCUB-225
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。
用途に応じて切断しご利用いただけます。

用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。 トラスコ品番379-6145 材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板 高さ(mm)6 奥行(mm)20 間口(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする