TRJB-M トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24998884 TRJB-M トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24998884 TRJB-M トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24998884 TRJB-M トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24998884

トラ柄ジャンピングバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24998884 品番 TRJB-M
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。
使用時はバネの力で立ち上がります。
耐久性に優れています。
耐荷重9kgです。
底面には樹脂板が入っています。
持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×310 黄/黒 用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。 トラスコ品番380-3998 材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属 幅(mm)310 高さ(mm)310 タイプ丸型 奥行(mm)310 径(mm)310 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)310
注意
※耐荷重以上の物を入れないでください。
※吊り上げる際には製品の下には入らないでください。
※突起物は入れないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする