スナップリング(軸用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 24998954 品番 Y850-0012
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

一般的なC型の止め輪です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。 トラスコ品番380-5538 材質ばね用鋼(S65C相当) 呼び径S-12 止め輪d3(mm)11.1 止め輪t(mm)1 適合軸(mm)(参考)m1.15 適合軸d1(mm)(参考)12 適合軸d2(mm)(参考)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
刈払機の修理に

刈払機のクラッチドラムを固定するのに使用。使い切るまで時間がかかりそうですが、あって邪魔になることもないので在庫しておこうと思います。

対象商品:
24998936
2024-07-21
用途:
クボタ農機のメンテナンスに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換とめ金具に使用しました。
土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来ました。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

2024-11-11
用途:
部品交換
製造業

写真を見て購入したが、様相が異なる。
リングを開きやすいが閉じにくいため、現物と写真をリンクしてほしい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。画像が用意できましたら、修正対応させていただきます。

対象商品:
24998909
2024-01-29
用途:
小型部品の組み立て

普通に使えますが、届いた品は写真(Ω型)とは異なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする