※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの 止め輪
スナップリング(穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24999058
品番
Y851-0014
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
一般的なC型の止め輪です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
トラスコ品番
379-9715
材質
ばね用鋼(S65C相当)
呼び径
R-14
止め輪d3(mm)
15.1
止め輪t(mm)
1
適合穴径(Φmm)
(参考)m1.15
適合穴径d1(Φmm)
(参考)14
適合穴径d2(Φmm)
(参考)14.6