TRJB-L トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24999128 TRJB-L トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24999128 TRJB-L トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24999128 TRJB-L トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO 24999128

トラ柄ジャンピングバケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24999128 品番 TRJB-L
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。
使用時はバネの力で立ち上がります。
耐久性に優れています。
耐荷重9kgです。
底面には樹脂板が入っています。
持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×420×420 黄/黒 用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。 トラスコ品番380-3997 材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属 幅(mm)420 高さ(mm)420 タイプ丸型 奥行(mm)420 径(mm)420 外寸法・奥行(mm)420 外寸法・間口(mm)420
注意
※耐荷重以上の物を入れないでください。
※吊り上げる際には製品の下には入らないでください。
※突起物は入れないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする