TRUSCO
TRUSCOの 接着剤
TRUSCOの 瞬間接着剤
TRUSCOの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤(液状)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24999164
品番
SYU4G-E
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
多用途に使用可能です。
液状のため少量の塗布ができます。
用途
硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。
トラスコ品番
380-5502
材質
シアノアクリレート
色
透明
タイプ
プロ用(小容量)
使用温度範囲(℃)
-10〜60
容量(g)
4
粘度
中粘度
危険物の類別
非危険物
固着時間(秒)
2〜30秒(23℃)