TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 木ねじ・ドリルネジ
TRUSCOの 木ねじ
皿木ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
24999338
品番
Y842-3520
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
379-3102
材質
ステンレス
全長(mm)
20
規格
JIS B 1112
寸法d(mm)
M3.5
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
7
ねじ部長さ(mm)
13.3