※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y842-3838 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999399 Y842-3838 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999399

皿木ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24999399 品番 Y842-3838
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-3106 材質ステンレス 全長(mm)38 規格JIS B 1112 寸法d(mm)M3.8 適合ドライバー2 頭部径dk(mm)7.6 ねじ部長さ(mm)25.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする