※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-083TKP ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO 24999469 LP-083TKP ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO 24999469

ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24999469 品番 LP-083TKP
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。
軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。

トラスコ品番381-5275 材質本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:鉄 幅(mm)118 高さ(mm)33 奥行(mm)54 ワイヤー長さ(m)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする