※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-086TKP ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO 24999496 LP-086TKP ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO 24999496

ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24999496 品番 LP-086TKP
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。
軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。

トラスコ品番381-5276 材質本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:真鍮 幅(mm)118 高さ(mm)33 奥行(mm)54 ワイヤー長さ(m)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする