※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24999514
品番
LP-088TKP
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。
軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
トラスコ品番
381-5270
材質
本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:真鍮
幅(mm)
98
高さ(mm)
33
奥行(mm)
44
ワイヤー長さ(m)
1000