TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ポンチ
超硬自動ポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24999539
品番
AP-080
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ポンチ作業にハンマー不要です。
強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
トラスコ品番
381-6690
材質
先端部:超硬チップ(G2)
全長(mm)
140
硬度
HRA90
先端角(°)
90
最大打力(N)
50
直径(mm)
8.5
注意
※金属及び木材以外のポンチングには使用しないで下さい。