TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ポンチ
超硬自動ポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24999557
品番
AP-160
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポンチ作業にハンマー不要です。
強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
トラスコ品番
381-6688
材質
先端部:超硬チップ(G2)
全長(mm)
155
硬度
HRA90
先端角(°)
90
最大打力(N)
400
直径(mm)
16.5
注意
※金属及び木材以外のポンチングには使用しないで下さい。