エアーマット(連結可能タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24999654 品番TAIRM-OD
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。
圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。
裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。
スナップボタン付きで連結可能です。
収納用、巾着袋付きです。

用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く トラスコ品番396-3938 材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS 長さ(mm)1880 幅(mm)660 厚さ(mm)50 OD 収納時寸法(mm)170×170×680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする