TC-LC1LC1-3 ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし TRUSCO 24999679 TC-LC1LC1-3 ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし TRUSCO 24999679 TC-LC1LC1-3 ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし TRUSCO 24999679

ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24999679 品番TC-LC1LC1-3
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。 トラスコ品番395-3406 材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS) 全長(mm)258 透明 タイプ可動式 種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型 縦(mm)45 横(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする