大容量手提げバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24999934 品番THB-35L
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。
35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。

用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。 トラスコ品番394-3300 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)210 ブラック/オレンジ、持ち手:オレンジ 高さ(mm)395 横(mm)395

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
書籍の運搬
その他業種

重いものを運ぶための試しに購入したが、予定のもの(10s弱)を入れて持ち上げて運んでいると揺れの衝撃もあってか底の縫い目がほつれてしまった
ちょっと期待しすぎた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする