TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
ステンレス トランク工具箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24999959
品番
SU3T-260
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製の工具箱です。
片開き開閉式です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×145×70
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
258×125×65
色
シルバー
トラスコ品番
394-0477
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
中皿なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×125×65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×145×70