TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
ステンレスツールチェスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24999995
品番
SUCH-420
参考基準価格(税別)
¥54,335
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。
キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
付属品
発泡ポリエチレンシート、カギ
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
トラスコ品番
394-0470
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ外寸(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
220
外寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・間口(mm)
1段目380、2段目328