超硬ボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25000327 品番 AC40-TBE2R0.75
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材〜中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。 トラスコ品番391-7713 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)3 角度(°)段切上がり:15 表面処理AlCrNコーティング ボール半径(mm)0.75 シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする