※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エンドミル
TRUSCOの 超硬エンドミル
TRUSCOの ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25000370
品番
AC40-TBE2R2.5
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材〜中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。
トラスコ品番
391-6239
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
80
刃長(mm)
10
角度(°)
段切上がり:15
表面処理
AlCrNコーティング
ボール半径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6