※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25000406 品番 AC40-TBE2R6
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材〜中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。 トラスコ品番391-6238 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)100 刃長(mm)22 表面処理AlCrNコーティング ボール半径(mm)6 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする