※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25000485 品番 TS50-TCRHE4040-R0.2
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

隅R加工や形状加工に最適です。
45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番392-0889 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)8 コーナー半径(mm)0.2 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする