曜日別特売
TS50-TCRHE4160-R1.5 超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO 25000860

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)16
シャンク径(mm)16
刃長(mm)32
コーナー半径(mm)1.5
内容量1本注文コード25000860品番TS50-TCRHE4160-R1.5
参考基準価格(税別)¥30,010販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

隅R加工や形状加工に最適です。
45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番392-0897材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)105刃長(mm)32コーナー半径(mm)1.5シャンク径(mm)16刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする