※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーレスチャック MTシャンク一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25003529 品番 TKL-1640
参考基準価格(税別)¥27,790 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。

用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ トラスコ品番392-2658 材質スチール 全長(mm)232 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3〜16 外径(mm)56 接続テーパMT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする