TKLS-1625 キーレスチャック ストレートシャンク一体型 TRUSCO 25003574

キーレスチャック ストレートシャンク一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ツカミ能力(mm)3~16
トラスコ品番392-4153
内容量1個注文コード25003574品番TKLS-1625
参考基準価格(税別)¥26,330販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。

用途
主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナトラスコ品番392-4153材質スチール全長(mm)175精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16シャンクサイズ(mm)接続:ストレート25外径(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする