※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングナット
クランピングキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25003635
品番
CK-14
参考基準価格(税別)
¥52,380
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途
ワークのクランプに。
トラスコ品番
392-4252
セット内容
スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個
材質
スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
ボルト
スタッドボルト:M14
適合T溝幅(mm)
16