※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25003669
品番
VSJ-50
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途
クランプの高さ調節に。
トラスコ品番
392-4259
材質
スチール(S45C)
高さ(mm)
51〜65
径(Φmm)
上面:35
胴径(Φmm)
40
耐荷重(kN)
30