スクリューサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25003678 品番 VSJ-70
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。

用途クランプの高さ調節に。 トラスコ品番392-4257 材質スチール(S45C) 高さ(mm)65〜90 径(Φmm)上面:28 胴径(Φmm)38 耐荷重(kN)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする