TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25003696
品番
VSJ-250
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途
クランプの高さ調節に。
トラスコ品番
392-4261
材質
スチール(S45C)
高さ(mm)
140〜230
径(Φmm)
上面:45
胴径(Φmm)
53
耐荷重(kN)
30