TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25003705
品番
VSJ-500
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途
クランプの高さ調節に。
トラスコ品番
392-4256
材質
スチール(S45C)
高さ(mm)
265〜360
径(Φmm)
上面:45
胴径(Φmm)
73
耐荷重(kN)
30