TRUSCO
TRUSCOの 放電加工機関連商品
TRUSCOの 放電用備品
精密ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(mm)
320
注文コード
25003730
品番
VSTV-150W
参考基準価格(税別)
¥501,120
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。
(硬度HRC58〜60)
用途
ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
トラスコ品番
392-4248
材質
ステンレス(SUS440)
幅(mm)
口金:24
全長(mm)
320
全幅(mm)
24
全高(mm)
144
平行度(mm)
±0.002/100mm以内
口開き(mm)
150
口深(mm)
60
直角度
±0.002mm/100mm以内