精密ワイヤーカットバイス 水平・平行調整機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25003739 品番VSTV-320W
参考基準価格(税別)¥953,590 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800

水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。
マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。
(硬度HRC45〜55)

用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番392-4249 材質ステンレス(STAVAX) 幅(mm)口金:24 全長(mm)350 全幅(mm)24 全高(mm)170 平行度(mm)±0.003/100mm以内 口開き(mm)160 口深(mm)60 直角度±0.005mm/100mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする