※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やわらかトートトレー フタ 透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25003748 品番KTLPE-F-TM
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

本体に取り付けて中身がこぼれないようにします。
フタをすることで段積みができます。

用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。 トラスコ品番393-0490 適合本体KTLPE-DG、KTLPE-LG 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.1 透明 梱包数20個 高さ外寸(mm)10.9 外寸法・高さ(mm)10.9 外寸法・奥行(mm)243 外寸法・間口(mm)330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25003748
2024-05-30
用途:
やわらかトートトレーのフタ
サービス業

ダンボー柄のやわらかトートトレーに丁度よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする