TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(平小ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003818
品番
TSHMM4A
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
平小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-9360
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
75
溝長(mm)
35
大径(Φmm)
7.4
小径(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6
ステップ長(mm)
18
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。