TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(平小ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003836
品番
TSHMM6A
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
平小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-9361
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
90
溝長(mm)
45
大径(Φmm)
11.0
小径(mm)
6.6
シャンク径(mm)
8
ステップ長(mm)
25
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。