TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003854
品番
TSRMM10A
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-9365
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
110
溝長(mm)
60
大径(Φmm)
17.5
小径(mm)
11.0
シャンク径(mm)
12
ステップ長(mm)
30
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。