TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003906
品番
TSRMM3A
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-7880
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
65
溝長(mm)
25
大径(Φmm)
6.5
小径(mm)
3.4
シャンク径(mm)
6
ステップ長(mm)
13
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。