TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003915
品番
TSRMM4A
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-7882
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
75
溝長(mm)
35
大径(Φmm)
8.0
小径(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6
ステップ長(mm)
18
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。